Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R58 |
Nennweite (ASME) | 12 in |
Höhe | 28.6 mm |
Breite | 22.23 mm |
Außendurchmesser | 403.23 mm |
Lochkreis | 381 mm |
Innendurchmesser | 358.77 mm |
Material | 316L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -100 bis 870 °C |