LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R56 ASME B16.20

  • ERIKS:14849273
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R56
Nennweite (ASME)
12 in
Breite
7.95 mm
Außendurchmesser
388.95 mm
Höhe
14.3 mm
Lochkreis
381 mm
Innendurchmesser
373.05 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C