LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R55 ASME B16.20

  • ERIKS:11386460
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R55
Nennweite (ASME)
10 in
Höhe
36.5 mm
Breite
28.58 mm
Lochkreis
342.9 mm
Außendurchmesser
371.48 mm
Innendurchmesser
314.32 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C