Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R54 |
Zulassung nach | API 6A (ISO 10423) |
Nennweite (ASME) | 10 in |
Nenndurchmesser (API) | 11 in |
Breite | 15.88 mm |
Lochkreis | 323.85 mm |
Außendurchmesser | 339.73 mm |
Höhe | 22.4 mm |
Innendurchmesser | 307.97 mm |
Material | 316L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -100 bis 870 °C |