Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R47 |
Nennweite (ASME) | 6 in |
Höhe | 25.4 mm |
Breite | 19.05 mm |
Lochkreis | 228.6 mm |
Außendurchmesser | 247.65 mm |
Innendurchmesser | 209.55 mm |
Material | 316L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -100 bis 870 °C |