LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R46 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386458
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R46
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nennweite (ASME)
6 in
Nenndurchmesser (API)
7.1/16 in
Außendurchmesser
223.85 mm
Höhe
19.1 mm
Lochkreis
211.15 mm
Breite
12.7 mm
Innendurchmesser
198.45 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C