LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R45 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11060469
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R45
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nennweite (ASME)
6 in
Nenndurchmesser (API)
7.1/16 in
Breite
11.13 mm
Höhe
17.5 mm
Außendurchmesser
222.28 mm
Lochkreis
211.15 mm
Innendurchmesser
200.02 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C