LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R42 ASME B16.20

  • ERIKS:14683112
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R42
Nennweite (ASME)
5 in
Breite
19.05 mm
Höhe
25.4 mm
Außendurchmesser
209.55 mm
Innendurchmesser
171.45 mm
Lochkreis
190.5 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C