Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R28 |
Nennweite (ASME) | 2.1/2 in |
Außendurchmesser | 123.83 mm |
Lochkreis | 111.13 mm |
Höhe | 19.1 mm |
Breite | 12.7 mm |
Innendurchmesser | 98.43 mm |
Material | 316L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -100 bis 870 °C |