LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R25 ASME B16.20

  • ERIKS:15050017
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R25
Nennweite (ASME)
2.1/2 in
Höhe
14.3 mm
Breite
7.95 mm
Lochkreis
101.6 mm
Außendurchmesser
109.55 mm
Innendurchmesser
93.65 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C