CHF 47.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R24 |
Zulassung nach | API 6A (ISO 10423) |
Nennweite (ASME) | 2 in |
Nenndurchmesser (API) | 2 in |
Breite | 11.13 mm |
Höhe | 17.5 mm |
Außendurchmesser | 106.38 mm |
Lochkreis | 95.25 mm |
Innendurchmesser | 84.12 mm |
Material | 316L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -100 bis 870 °C |