Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R22 |
Nennweite (ASME) | 2 in |
Außendurchmesser | 90.5 mm |
Höhe | 14.3 mm |
Lochkreis | 82.55 mm |
Breite | 7.95 mm |
Innendurchmesser | 74.6 mm |
Material | 316L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -100 bis 870 °C |