LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R21 ASME B16.20

  • ERIKS:11369436
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R21
Nennweite (ASME)
1.1/4 in
Innendurchmesser
61.11 mm
Breite
11.13 mm
Lochkreis
72.24 mm
Außendurchmesser
83.37 mm
Höhe
17.5 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C