LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R99 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050016
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R99
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Lochkreis
234.95 mm
Höhe
15.9 mm
Außendurchmesser
246.08 mm
Innendurchmesser
223.82 mm
Breite
11.13 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C