Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R98 |
Nennweite (ASME) | 36 in |
Höhe | 27 mm |
Lochkreis | 1022.35 mm |
Breite | 22.23 mm |
Außendurchmesser | 1044.58 mm |
Innendurchmesser | 1000.12 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |