Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R97 |
Nennweite (ASME) | 34 in |
Lochkreis | 965.2 mm |
Außendurchmesser | 987.43 mm |
Höhe | 27 mm |
Breite | 22.23 mm |
Innendurchmesser | 942.97 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |