LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R96 ASME B16.20

  • ERIKS:14487884
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R96
Nennweite (ASME)
32 in
Außendurchmesser
936.63 mm
Lochkreis
914.4 mm
Höhe
27 mm
Breite
22.23 mm
Innendurchmesser
892.17 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C