Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R95 |
Nennweite (ASME) | 30 in |
Breite | 19.05 mm |
Lochkreis | 857.25 mm |
Höhe | 23.9 mm |
Außendurchmesser | 876.3 mm |
Innendurchmesser | 838.2 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |