LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R94 ASME B16.20

  • ERIKS:14849150
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R94
Nennweite (ASME)
28 in
Außendurchmesser
819.15 mm
Lochkreis
800.1 mm
Breite
19.05 mm
Höhe
23.9 mm
Innendurchmesser
781.05 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C