LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R93 ASME B16.20

  • ERIKS:11400872
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R93
Nennweite (ASME)
26 in
Breite
19.05 mm
Lochkreis
749.3 mm
Außendurchmesser
768.35 mm
Höhe
23.9 mm
Innendurchmesser
730.25 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C