Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R91 |
Zulassung nach | API 6A (ISO 10423) |
Außendurchmesser | 292.1 mm |
Höhe | 38.1 mm |
Breite | 31.75 mm |
Innendurchmesser | 228.6 mm |
Lochkreis | 260.35 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |