LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R90 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050015
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R90
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Lochkreis
155.58 mm
Höhe
27 mm
Innendurchmesser
133.35 mm
Breite
22.23 mm
Außendurchmesser
177.81 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C