LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R88 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050013
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R88
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Außendurchmesser
141.88 mm
Höhe
23.9 mm
Breite
19.05 mm
Innendurchmesser
103.78 mm
Lochkreis
122.83 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C