Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R87 |
Zulassung nach | API 6A (ISO 10423) |
Lochkreis | 100.03 mm |
Innendurchmesser | 84.15 mm |
Breite | 15.88 mm |
Höhe | 20.6 mm |
Außendurchmesser | 115.91 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |