Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R84 |
Zulassung nach | API 6A (ISO 10423) |
Breite | 11.13 mm |
Lochkreis | 63.5 mm |
Außendurchmesser | 74.63 mm |
Höhe | 15.9 mm |
Innendurchmesser | 52.37 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |