LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R82 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050008
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R82
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Höhe
15.9 mm
Lochkreis
57.15 mm
Innendurchmesser
46.02 mm
Außendurchmesser
68.28 mm
Breite
11.13 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C