Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R81 |
Nennweite (ASME) | 22 in |
Breite | 14.29 mm |
Innendurchmesser | 620.71 mm |
Höhe | 19.1 mm |
Lochkreis | 635 mm |
Außendurchmesser | 649.29 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |