LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R80 ASME B16.20

  • ERIKS:15050006
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R80
Nennweite (ASME)
22 in
Höhe
12.7 mm
Innendurchmesser
608 mm
Breite
7.95 mm
Lochkreis
615.95 mm
Außendurchmesser
623.9 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C