LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R79 ASME B16.20

  • ERIKS:11224078
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R79
Nennweite (ASME)
24 in
Außendurchmesser
727.09 mm
Höhe
41.3 mm
Lochkreis
692.15 mm
Breite
34.94 mm
Innendurchmesser
657.21 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C