LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R75 ASME B16.20

  • ERIKS:11077130
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R75
Nennweite (ASME)
20 in
Breite
31.75 mm
Lochkreis
584.2 mm
Außendurchmesser
615.95 mm
Höhe
38.1 mm
Innendurchmesser
552.45 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C