LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R74 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11077913
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R74
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nennweite (ASME)
20 in
Nenndurchmesser (API)
20.3/4 in
Breite
19.05 mm
Außendurchmesser
603.25 mm
Lochkreis
584.2 mm
Höhe
23.9 mm
Innendurchmesser
565.15 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C