LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R72 ASME B16.20

  • ERIKS:15050005
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R72
Nennweite (ASME)
20 in
Innendurchmesser
550.85 mm
Höhe
12.7 mm
Breite
7.95 mm
Außendurchmesser
566.75 mm
Lochkreis
558.8 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C