LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R71 ASME B16.20

  • ERIKS:11156297
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R71
Nennweite (ASME)
18 in
Lochkreis
533.4 mm
Außendurchmesser
561.98 mm
Breite
28.58 mm
Höhe
34.9 mm
Innendurchmesser
504.82 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C