Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R70 |
Nennweite (ASME) | 18 in |
Nenndurchmesser (API) | 18 in |
Höhe | 23.9 mm |
Lochkreis | 533.4 mm |
Außendurchmesser | 552.45 mm |
Breite | 19.05 mm |
Innendurchmesser | 514.35 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |