LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R69 ASME B16.20

  • ERIKS:11163174
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R69
Nennweite (ASME)
18 in
Höhe
15.9 mm
Außendurchmesser
544.53 mm
Breite
11.13 mm
Lochkreis
533.4 mm
Innendurchmesser
522.27 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C