Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R68 |
Nennweite (ASME) | 18 in |
Außendurchmesser | 525.48 mm |
Lochkreis | 517.53 mm |
Höhe | 12.7 mm |
Breite | 7.95 mm |
Innendurchmesser | 509.58 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |