Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R67 |
Nennweite (ASME) | 16 in |
Lochkreis | 469.9 mm |
Außendurchmesser | 498.48 mm |
Höhe | 34.9 mm |
Breite | 28.58 mm |
Innendurchmesser | 441.32 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |