Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R63 |
Nennweite (ASME) | 14 in |
Lochkreis | 419.1 mm |
Höhe | 31.8 mm |
Außendurchmesser | 444.5 mm |
Breite | 25.4 mm |
Innendurchmesser | 393.7 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |