Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R62 |
Nennweite (ASME) | 14 in |
Breite | 15.88 mm |
Höhe | 20.6 mm |
Außendurchmesser | 434.98 mm |
Lochkreis | 419.1 mm |
Innendurchmesser | 403.22 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |