Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R60 |
Nennweite (ASME) | 12 in |
Höhe | 38.1 mm |
Breite | 31.75 mm |
Lochkreis | 406.4 mm |
Außendurchmesser | 438.15 mm |
Innendurchmesser | 374.65 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |