LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R59 ASME B16.20

  • ERIKS:11156293
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R59
Nennweite (ASME)
14 in
Breite
7.95 mm
Lochkreis
396.88 mm
Außendurchmesser
404.83 mm
Höhe
12.7 mm
Innendurchmesser
388.93 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C