Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R55 |
Nennweite (ASME) | 10 in |
Breite | 28.58 mm |
Höhe | 34.9 mm |
Lochkreis | 342.9 mm |
Außendurchmesser | 371.48 mm |
Innendurchmesser | 314.32 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |