LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R52 ASME B16.20

  • ERIKS:12398182
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R52
Nennweite (ASME)
10 in
Höhe
12.7 mm
Lochkreis
304.8 mm
Außendurchmesser
312.75 mm
Breite
7.95 mm
Innendurchmesser
296.85 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C