LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R51 ASME B16.20

  • ERIKS:11236832
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R51
Nennweite (ASME)
8 in
Lochkreis
279.4 mm
Höhe
27 mm
Außendurchmesser
301.63 mm
Breite
22.23 mm
Innendurchmesser
257.17 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C