LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R50 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11115252
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R50
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nennweite (ASME)
8 in
Nenndurchmesser (API)
9 in
Breite
15.88 mm
Höhe
20.6 mm
Außendurchmesser
285.76 mm
Lochkreis
269.88 mm
Innendurchmesser
254 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C