Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R49 |
Zulassung nach | API 6A (ISO 10423) |
Nennweite (ASME) | 8 in |
Nenndurchmesser (API) | 9 in |
Breite | 11.13 mm |
Außendurchmesser | 281.01 mm |
Höhe | 15.9 mm |
Lochkreis | 269.88 mm |
Innendurchmesser | 258.75 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |