LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R47 ASME B16.20

  • ERIKS:11207648
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R47
Nennweite (ASME)
6 in
Höhe
23.9 mm
Lochkreis
228.6 mm
Breite
19.05 mm
Außendurchmesser
247.65 mm
Innendurchmesser
209.55 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C