Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R46 |
Zulassung nach | API 6A (ISO 10423) |
Nennweite (ASME) | 6 in |
Nenndurchmesser (API) | 7.1/16 in |
Außendurchmesser | 223.85 mm |
Lochkreis | 211.15 mm |
Höhe | 17.5 mm |
Breite | 12.7 mm |
Innendurchmesser | 198.45 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |