LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R45 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11156302
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R45
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nennweite (ASME)
6 in
Nenndurchmesser (API)
7.1/16 in
Breite
11.13 mm
Höhe
15.9 mm
Außendurchmesser
222.28 mm
Lochkreis
211.15 mm
Innendurchmesser
200.02 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C