Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R43 |
Nennweite (ASME) | 6 in |
Breite | 7.95 mm |
Außendurchmesser | 201.63 mm |
Innendurchmesser | 185.73 mm |
Höhe | 12.7 mm |
Lochkreis | 193.68 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |